| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1396200113 Herst.-Nr.: 1396200113 EAN/GTIN: 4007123656660 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Indesk Power USB-Charger Tischsteckdosenleiste mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die versenkbare Steckdose eignet sich hervorragend für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, beispielsweise in der Küche oder auch in einer Heimwerkstatt. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Einbausteckdose komplett in die Tischplatte versenkbar
- Einfacher, schneller Einbau
- Formschöner, robuster Rahmen und Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- 2 USB Ladebuchsen für schnelles Aufladen (Gesamtladestrom max. 2100 mA)
- Ausschnittmaß: 276 x 93 mm
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdose 2m 3fach, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, tischsteckdosenleiste, schreibtischsteckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste für tisch, mehrfachsteckdose für tisch, mehrfachstecker für tisch, mehrfachsteckdose für schreibtisch, mehrfachstecker für schreibtisch, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, tischsteckdosenleiste schwarz, schreibtisch steckdose schwarz, schreibtischsteckdose schwarz, mehrfach-stecker schwarz, steckdosenleiste turm, mehrfachstecker turm, tischsteckdosenleiste turm, schreibtisch steckdose turm, schreibtischsteckdose turm, versenkbare steckdosen küche, versenkbare steckdosen küche schwarz, versenkbare steckdosen küche edelstahl, versenkbare steckdosen küche 3 fach, versenkbare steckdosen küche mit usb, versenkbare steckdosen arbeitsplatte, versenkbare steckdosen edelstahl, versenkbare steckdosen usb, versenkbare steckdosen schwarz, versenkbare steckdosenleiste, versenkbare steckdosenleiste schwarz, versenkbare steckdosenleiste küche, versenkbare steckdosenleiste mit usb, versenkbare steckdose mit usb, versenkbare steckdose usb, versenkbare steckdose küche, versenkbare steckdose schwarz, versenkbare steckdose edelstahl, versenkbare steckerleiste, versenkbare steckerleiste usb, einbausteckdose, einbausteckdose mit usb, einbausteckdose küche, einbausteckdose edelstahl, einbausteckdose mit usb versenkbar, einbausteckdose arbeitsplatte, einbausteckdose usb, tischsteckdose versenkbar, tischsteckdose, tischsteckdose mit usb, tischsteckdose schwarz usb, tischsteckdose mit usb versenkbar, tischsteckdosenleiste versenkbar, tischsteckdosenleiste mit usb versenkbar, tischsteckdosenleiste mit usb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |