| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1506996 Herst.-Nr.: 1506996 EAN/GTIN: 4007123652853 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Überspannungsschutzadapter für die Steckdose schützt Ihre elektrischen Geräte im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A. Außerdem verfügt er über eine Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion und kann beispielsweise für Haushaltsgeräte, Ihren Computer oder auch Bürogeräte genutzt werden. Zudem verfügt er über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt durch folgende Eigenschaften: - Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
- Belastbar bis 16 A/3500 W
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennstrom 16 A
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, brennenstuhl netzadapter, netzadapter, überspannungsschutzadapter, überspannungsschutz zwischenstecker, überspannungsschutz schwarz, überspannungsschutz grau, überspannungsschutz einzelsteckdose, schutzadapter brennenstuhl, zwischenstecker blitzschutz, zwischenstecker, zwischenstecker steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz steckdose, blitzschutz zwischenstecker, blitzschutz grau, blitzschutz schwarz, blitzschutz für telefon, blitzschutz für fernseher, überspannungsschutz für fernseher, überspannungsschutz für telefon, überspannungsschutz adapter, überspannungsschutz adapter fernseher, adapter mit kinderschutz, überspannungsschutz brennenstuhl, blitzschutz, überspannungsschutz für geräte, blitzschutz für geräte, überspannungsschutz steckdose, überspannungsschutz steckdosenadapter, blitzschutz steckdosenadapter, steckdosenadapter, steckdosenadapter schuko, überspannungsschutz schuko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |