Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz bis zu 26.000A (Mehrfachsteckdose 6-fach mit 1,8m Kabel und mit Schalter, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951160400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160400
EAN/GTIN:
     4007123674084
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckerleiste schützt Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 26.000A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Maximale Summe von Ableitströmen bis zu 26.000A
  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schützt Geräte vor Störungen im Stromnetz
  • Entstörfilter EMI/RFI
  • Nennstrom 16A
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, brennenstuhl 6-fach steckdosenleiste schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste, steckerleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste mit überspannungsschutz, mehrfachstecker mit überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannung, steckerleiste überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste brennenstuhl, mehrfachstecker brennenstuhl, brennenstuhl überspannungsschutz, steckdosenleiste 6fach, steckdosenleiste 6 fach, steckerleiste 6fach, steckerleiste 6 fach, mehrfachstecker 6fach, mehrfachstecker 6 fach, steckdosenleiste überspannungsschutz 6fach, steckdosenleiste überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.