Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz bis zu 60.000 A (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel, Schalter und 2x USB max. 3100 mA, Steckdosenleiste Wandmontage, Mad...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951160606
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160606
EAN/GTIN:
     4007123674053
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen und 3m Kabel dient als sicherer Schutz für Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000A. Die Steckerleiste mit 60.000 A Überspannungsschutz verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Zur Montage geeignet
  • Gesamtladestrom max. 3100mA für schnelles Aufladen
  • Nennstrom 16A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, USB Switch, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste usb, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 6er, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, steckdosenleiste 6 fach, steckdosenleiste überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannung, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, steckdosenleiste mit schalter, blitzschutz steckdosenleiste, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste 6-fach, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste kinderschutz, steckdosenleiste 2-fach usb, steckdosenleiste 6 fach schaltbar, steckerleiste usb, steckerleiste usb schwarz, steckerleiste usb brennenstuhl, steckerleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste überspannung, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, steckerleiste 6fach, steckerleiste 6 fach, steckerleiste mit schalter, brennenstuhl steckerleiste, steckerleiste überspannungsschutz, steckerleiste 6 fach mit schalter, brennenstuhl mehrfach-stecker, mehrfach-stecker mit kinderschutz, mehrfachsteckdose usb, mehrfachsteckdose 6er, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.