| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-9171400900 Herst.-Nr.: 9171400900 EAN/GTIN: 4007123675319 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der tragbare LED Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden und über den Ein/Aus Schalter bedient werden. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung
- Lichtstrom: 5800 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit: IK08
- BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler 50w, led baustrahler brennenstuhl, baustrahler fluter, baustrahler ip54, baustrahler, baustrahler stativ, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 50watt, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler 50w, baustrahler außen, baustrahler mobil, led strahler mobil, led-fluter mobil, led-strahler 50w, led strahler ip54, led strahler tragbar, led arbeitsleuchte, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |