Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-48008026
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48008026
EAN/GTIN:
     045242082292
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit<br> Extrem stark: 1,27 mm Blattdicke und 25 mm Höhe machen das Sägeblatt extrem robust und standfest. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte<br> Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicherer und damit standfester
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
25
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnitttiefe in Holz:
10 - 175 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 124,43*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 104,81*
€ 128,72*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,95*
ab € 96,55*
€ 132,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 139,53*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,99*
ab € 128,87*
€ 158,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.