Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48016189
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48016189
EAN/GTIN:
     045242084883
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit<br> Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer<br> TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt<br> 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte
Weitere Informationen:
bündiger Schnitt:
Ja
Inhalt:
50
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Edelstahl:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 180 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
1.5 - 4 mm
Max. Schnittleistung in Stahlplatten:
1.5 - 4 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
1.5 - 4 mm
Schnittlänge:
300 mm
Zahnteilung:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,48*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,50*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 150,28*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 156,28*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,28*
€ 156,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.