Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Bügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48220012
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48220012
EAN/GTIN:
     045242204571
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Werkzeugloser Sägeblattwechsel<br> Kompaktes Design, ideal für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen<br> Sägeblatt in der Länge variabel einspannbar für schnelle Tauchschnitte<br> Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohe Anwendersicherheit<br> Kompatibel für 12Zoll Metallsägeblätter<br> Inkl. 250 mm (10Zoll) / 24 TPI Sägeblatt
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
250 mm
Zähnezahl:
24
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.