Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48221998
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48221998
EAN/GTIN:
     045242359165
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Hochwertige D2-Stahlklingen für hohen Korrosionsschutz. Widerstandsfähige Klinge bleibt länger scharf<br> Partiell wellengeschliffene Klinge ermöglicht genaues Arbeiten und einen sauberen Schnitt<br> Klappmesser entriegelt auf Knopfdruck<br> Stahlrahmen sichert die Klinge in geöffneter Position<br> Glasfaserverstärkter Kunststoffhandgriff mit Edelstahl<br> Liner-Lock Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe<br> Reversibler Gürtelclip ermöglicht rechts- und linkshändigen Transport
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
175 mm
Schnittlänge:
75 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.