Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48222532
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48222532
EAN/GTIN:
     045242294435
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen<br> Magnetische Aufnahme für sicheren Halt - ideal bei Überkopfarbeiten<br> Klinge mit 12-Kant-Universalaufnahme<br> Zum Entfernen rostiger Bolzen<br> Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung<br> Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels<br> Verchromt für lange Standzeit<br> Geschmiedeter Stahlschaft für eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Für Gewindegröße:
M3
Farbcodierung:
Braun
Größe:
5.5 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.