Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48227408
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227408
EAN/GTIN:
     045242356218
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 200mm
Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite<br> Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer<br> Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen<br> Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen<br> Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen<br> Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen<br> Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
Weitere Informationen:
Backendicke:
14 mm
Breite Maulspitze:
8,7 mm
Gesamtlänge:
200 mm | 8 Zoll
Inhalt:
1
Spannweite rund:
30 mm
Gewicht:
353
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.