Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48227703
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48227703
EAN/GTIN:
     045242512898
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Sehr kompaktes und ergonomisches Design<br> Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung<br> ABS-Gehäuse mit Softgrip-Auflage für zusätzlichen Anwenderkomfort und längere Lebensdauer<br> 4-Punkt-Gehäusesicherung für eine längere Lebensdauer<br> Flache Unterseite für höhere Standsicherheit, abgeflachte Rückseite für leichte Vertikalmessung<br> Gürtelclip<br> Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Inhalt:
1
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmass
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.