Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229714
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229714
EAN/GTIN:
     045242508723
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefinger, Handfläche und Fingerspitzen<br> Flexible und elastische Handschuhe<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Verstärkte Daumenpartienaht<br> Hohe Beweglichkeit der Fingerspitzen<br> Daumen aus Frottee<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.