| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-48229733 Herst.-Nr.: 48229733 EAN/GTIN: 045242479450 |
| |
|
| | |
| Armortex® verstärkte Handflächen und Fingerspitzen für längere Haltbarkeit und zusätzlichen Schutz<br> SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Atmungsaktiver Stoff für hohen Tragekomfort<br> Gummipuffer zum Schutz der Fingerknochen<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Erfüllt die Anforderungen gem. CE Kategorie 2, EN ISO 21420 und EN 388 (2121X) Weitere Informationen: | | Schnittschutzklasse: | keine Schnittschutzklasse | Größe: | 10 (XL) | Norm: | EN 388 2121X | Material: | Handfläche: Synthetisches Leder. Rücken: Nylon-Gewebe. Knöch | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeits handschuhe |
| | |
| |