Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48390521
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390521
EAN/GTIN:
     045242132263
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und weiteren extrem harten Stählen wie Gusseisen oder Edelstahl<br> Ideal für schnelle Schnitte in Aluminium, Winkelstahl, Bronze, Messing, Kupfer, galvanisierten Rohren und weichem Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1140 mm
Inhalt:
3
Materialwandstärke:
4 - 5 mm
Max. Spannbereich:
4 - 5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.