Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4682-48390605
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390605
EAN/GTIN:
     045242539697
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Varioverzahnte Bi-Metall-Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3 x und müssen entsprechend später ausgetauscht werden<br> Präzisionsgefertigte Zähne für schnellere, sauberere Schnitte<br> Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung<br> Ideal für Schnitte in Winkelstahl, galvanisierten Rohren und härterem Stahl wie z. B. Gusseisen oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
1139.83 mm
Materialwandstärke:
5 - 13 mm
Zahnteilung:
3.1 / 2.5 mm
Zähne pro Zoll:
8 / 10
Inhalt:
25
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,81*
€ 237,19*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 195,66*
€ 237,20*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 243,27*
6 Tage
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 245,66*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 210,35*
€ 252,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,06*
€ 263,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.