Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48390711
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48390711
EAN/GTIN:
     045242536436
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden<br> Präzisionsgefertigte Zähne für schnelle, saubere Schnitte<br> Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung<br> Geeignet für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie Gusseisen oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
687.57 mm
Materialwandstärke:
4 - 8 mm
Zahnteilung:
2.1 / 1.8 mm
Zähne pro Zoll:
12 / 14
Inhalt:
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.