Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48805320
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48805320
EAN/GTIN:
     045242645350
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
12 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier<br> Offene Netzstruktur für nahezu staubfreies Schleifen und hohe Langlebigkeit. Die Netzstruktur erhöht die Abtragleistung und reduziert ein Zusetzen des Schleifpapiers<br> Netzstruktur Schleifblatt 67 x 92 mm für M12 FDSS Akku-Punktschleifer<br> Kann mit Druckluft oder Sauger gereinigt bzw. mit Wasser ausgewaschen werden<br> Anwendung: Holz, lackiertes Holz, Kunststoff, Spachtelmasse, Trockenbauwand, Metall, Gips und Lack<br> Jede Verpackungseinheit beinhaltet einen Spezial-Schleifteller. Zur Verwendung des Schleifpapiers mit Netzstruktur sollte immer der Spezial-Schleifteller verwendet werden, um die Schleiftellerauflage der Maschine zu schützen
Weitere Informationen:
Inhalt:
13
Korn:
320
Länge:
92 mm
Breite:
67 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.