Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48894706
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894706
EAN/GTIN:
     045242501571
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber<br> Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.2 mm
Arbeitslänge:
23 mm
Gesamtlänge:
66.5 mm
Inhalt:
2
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.