Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48894708
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894708
EAN/GTIN:
     045242501595
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 4mm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber<br> Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Arbeitslänge:
26 mm
Gesamtlänge:
71.5 mm
Inhalt:
2
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.