Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48894720
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894720
EAN/GTIN:
     045242501700
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber<br> Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.5 mm
Arbeitslänge:
72 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Inhalt:
1
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.