Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48894721
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48894721
EAN/GTIN:
     045242501717
Suchbegriffe:
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4Zoll Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber<br> Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Arbeitslänge:
73 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Inhalt:
1
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.