Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48899263
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48899263
EAN/GTIN:
     045242505180
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
SHOCKWAVE™ schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-)Schraubern geeignet<br> Die 1/4Zoll Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE™ absorbiert Schlageinwirkungen und verringert somit die Gefahr eines Schaftbruchs für eine längere Lebensdauer<br> Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung für bis zu 5 x längere Standzeit<br> RAPID STRIKE TIP™ Bohrspitze: ermöglicht ein leichteres Zentrieren und schnelleres Bohren ohne Vorbohren<br> 2-Spiral-Design: optimiert für den Einsatz mit Schlagschraubern und ratterfreies Bohren<br> Lasermarkierung der Durchmesser
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
9
Gesamtlänge:
83 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
1/4 Zoll
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.