Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48899340
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48899340
EAN/GTIN:
     045242547777
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen<br> - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen. - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen. - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern. - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln). - Instandhaltung: verschiedene Anwendungen<br> Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser. - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern. - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer. - Leichtes Zentrieren. - Saubere und gratfreie Löcher. Splitterfreies Bohren in Kunststoff<br> MILWAUKEE® Vorteile<br> Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt<br> RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren<br> Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren. Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten<br> Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt<br> Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer<br> Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen<br> Lasermarkierung der Durchmesser<br> Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten<br> Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
17
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser:
6-40,5 mm
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.