Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48899399
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48899399
EAN/GTIN:
     045242344420
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre. - Kupfer, Messing und Aluminium. - Edelstahl. - Kunststoff. - Maximale Materialstärke 4 mm. - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmitteln empfohlen<br> Gewerke: - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen. - SHK: Zugangslöcher zu Rohren und Leitungen. - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern. - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln). - Instandhaltung: verschiedene Anwendungen, Größen und Bohrlochvergrößerungen<br> Vorteil von Stufenbohrern gegenüber herkömmlichen Bohrern: - Ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser. - Optimale Lösung zum Vergrößern von Bohrlöchern. - Bruchsicherer als Metallbohrer. - Leichtes Zentrieren. - Sauberer und gratfreie Löcher. Splitterfreies Bohren in Kunststoff<br> Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt<br> Rapid Strike Bohrspitze für leichteres Zentrieren - kein ZollWandernZoll des Bohrer und schneller Bohrfortschritt, ohne Vorbohren<br> Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren. Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten oder das zu bohrende Material zu verformen<br> Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt<br> Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer<br> Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen<br> Lasermarkierung der Durchmesser für langanhaltende Lesbarkeit<br> Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten<br> Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
3 0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.