Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932339626
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932339626
EAN/GTIN:
     4002395304820
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds 250 mm
flachmeißel sds
Meißel zum Einsatz in Kombihämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme, geeignet für Auf- und Abbrucharbeiten
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
20 mm
Breite:
25 mm | 20 mm
Inhalt:
1
Länge:
250 mm
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.