Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932339627
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932339627
EAN/GTIN:
     4002395304837
Suchbegriffe:
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
sds hohlmeissel
hohlmeißel
Meißel zum Einsatz in Kombihämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme<br> Geeignet um Kabelkanäle zu erstellen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
25 mm
Breite:
22 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.