Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932343739
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343739
EAN/GTIN:
     4002395317554
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
25 mm
Breite:
25 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.