Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352094
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352094
EAN/GTIN:
     4002395367474
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen
Weitere Informationen:
DCM2 250C & DCM2 350C:
Ja
DD3 152:
Ja
Gleichspannung:
220 V
Anzahl Teile:
1
MXF DCD150:
Ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Saugleistung:
850,0 mbar
Spannung:
240 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,11*
€ 1.118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,89*
€ 1.106,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,56*
€ 1.084,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,68*
€ 1.070,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,53*
€ 1.059,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.