Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352204
EAN/GTIN:
     4002395368570
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl<br> Kreuzanschliff nach DIN 1412 C<br> 135°-Bohrerspitze. Toleranz: h8<br> Spiralbohrer Typ N und 20-30°-Winkel<br> Rechtsschneidend, Oberfläche: silber poliert<br> Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen<br> Hervorragende Rundlaufgenauigkeit. Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck<br> Anwendung: zum Bohren in dünnen Materialien<br> Zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²<br> Auch geeignet für Holz und Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.3 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Inhalt:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,645*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.