Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352209
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352209
EAN/GTIN:
     4002395368624
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl<br> Kreuzanschliff nach DIN 1412 C<br> 135°-Bohrerspitze. Toleranz: h8<br> Spiralbohrer Typ N und 20-30°-Winkel<br> Rechtsschneidend, Oberfläche: silber poliert<br> Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen<br> Hervorragende Rundlaufgenauigkeit. Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck<br> Anwendung: zum Bohren in dünnen Materialien<br> Zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²<br> Auch geeignet für Holz und Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.5 mm
Arbeitslänge:
24 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Inhalt:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,867*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.