Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352345
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352345
EAN/GTIN:
     4002395370047
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut d.h., er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit<br> Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit<br> Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne. Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit<br> 135°-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen<br> Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit<br> ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken<br> Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.0 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Inhalt:
2
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,545*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.