Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352348
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352348
EAN/GTIN:
     4002395370078
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut d.h., er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit<br> Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit<br> Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne. Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit<br> 135°-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen<br> Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit<br> ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken<br> Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Inhalt:
2
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.