Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352631
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352631
EAN/GTIN:
     4002395372898
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
10 mm hohe Segmente<br> Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit<br> Nicht schlagfest
Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Granit:
nicht geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, mittelhart bis hart:
teilweise geeignet
Kalksandstein, sehr hart:
am besten geeignet
Kunststein:
nicht geeignet
Marmor:
nicht geeignet
Porenbetonsteine:
teilweise geeignet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.