Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     415-mil4932363254
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363254
EAN/GTIN:
     4002395333141
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigem Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert<br> Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z. B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl<br> QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit<br> Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung<br> Verstärkter Bohrkern: Der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.2 mm
Arbeitslänge:
36 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Inhalt:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,425*
€ 2,31*
7 Tage
20
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,76*
7 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,77*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,86*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.