Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373890
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373890
EAN/GTIN:
     4002395353194
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise<br> Höhere Standzeit<br> Zentrierbohrer und Austreiber im Lieferumfang enthalten<br> Made in Germany<br> Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Gesamtlänge:
550 mm
Inhalt:
1
Menge:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.