Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399168
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399168
EAN/GTIN:
     4002395357758
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
10 mm hohe Segmente<br> Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit<br> Nicht schlagfest<br> Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden<br> Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR
Weitere Informationen:
Durchmesser:
122 mm
Arbeitslänge:
420 mm
Gesamtlänge:
490 mm
Granit:
nicht geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, sehr hart:
am besten geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
teilweise geeignet
Kunststein:
nicht geeignet
Marmor:
nicht geeignet
Porenbetonsteine:
teilweise geeignet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.