Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399234
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399234
EAN/GTIN:
     4002395358489
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Geeignet zum Abschlagen von Putz und Fliesen
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Breite:
80 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt:
1
Schaftaufnahme:
SDS-Max
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.