Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399579
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399579
EAN/GTIN:
     4002395362080
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
7 mm hohe Segmente<br> Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit<br> Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen<br> Nicht schlagfest
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Granit:
nicht geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, sehr hart:
am besten geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
teilweise geeignet
Kunststein:
nicht geeignet
Marmor:
nicht geeignet
Porenbetonsteine:
teilweise geeignet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.