Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932399587
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399587
EAN/GTIN:
     4002395362370
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870 °C ausgehärtet<br> Auf diese Weise entsteht ein 60-HRC-gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze<br> Der Bitkörper ist aus hochwertigem S2-Stahl<br> Hochwertige Qualität: Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Inhalt:
25
Länge:
25 mm
Typ:
PH 2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6726*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,49*
€ 0,78*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5919*
€ 0,70436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5719*
€ 0,68056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 84,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.