Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932399710
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399710
EAN/GTIN:
     4002395363612
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Standard 1 1/4Zoll UNC Aufnahme<br> Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung<br> Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit<br> 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer<br> Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente für schnellen Bohrvorschub<br> ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag
Weitere Informationen:
Durchmesser:
82 mm
Arbeitslänge:
450 mm
Asphalt:
nicht geeignet
DCM2 250C & DCM2 350C:
Ja
Estrich:
am besten geeignet
Gesamtlänge:
525 mm
Granit:
nicht geeignet
Inhalt:
1
Kalksandstein, mittelhart bis hart:
teilweise geeignet
Kalksandstein, sehr hart:
nicht geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau:
teilweise geeignet
Kunststein:
nicht geeignet
Marmor:
teilweise geeignet
Porenbetonsteine:
am besten geeignet
Porphyr:
nicht geeignet
Schiefer:
teilweise geeignet
Steinzeug- und Tonrohre:
teilweise geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.