Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430063
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430063
EAN/GTIN:
     4002395377244
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg <br> Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen<br> Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4.0 Ah
Geliefert in:
im Karton
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
80 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
80 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
52 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
52 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
80 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
52 min
Spannung:
18 V
Gewicht:
0.7 kg
System:
M18™
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.