Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p570294 Herst.-Nr.: 4932430339 EAN/GTIN: 4002395380008 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl<br> Kreuzanschliff nach DIN 1412 C<br> Rechtsschneidend<br> 135°-Winkel für leichtes Zentrieren<br> Anwendung: sehr gut geeignet für tiefe Bohrungen<br> Zum Bohren in Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²<br> Auch geeignet für Holz und Kunststoff Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.0 mm | Arbeitslänge: | 109 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Inhalt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,44* | € 46,72* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 36,54* | € 47,12* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 38,00* | € 48,97* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 37,52* | € 53,31* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,94* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|