Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430342
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430342
EAN/GTIN:
     4002395380039
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl<br> Kreuzanschliff nach DIN 1412 C<br> Rechtsschneidend<br> 135°-Winkel für leichtes Zentrieren<br> Anwendung: sehr gut geeignet für tiefe Bohrungen<br> Zum Bohren in Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²<br> Auch geeignet für Holz und Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.0 mm
Arbeitslänge:
128 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Inhalt:
5
... > Bohren > Metall > HSS-G
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,134*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,778*
€ 12,82582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,388*
€ 12,36172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,018*
€ 11,92142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,794*
€ 11,65486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,134*
€ 9,67946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.