Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430843
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430843
EAN/GTIN:
     4002395385058
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Hydraulikstanze
Geeignet für Weichstahl und Aluminium bis zu 3 mm Stärke<br> Auch geeignet für Edelstahl bis 2,5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22.5 mm
Inhalt:
1
Standardgröße PG:
PG 161/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.