Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430851
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430851
EAN/GTIN:
     4002395385133
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör<br> Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer<br> SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren<br> Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen<br> Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Blister
Gesamtlänge:
90 mm
Inhalt:
1
Typ:
PH 1
Weitere Suchbegriffe: bits ph1, bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.