Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430853
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430853
EAN/GTIN:
     4002395385157
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör<br> Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer<br> SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren<br> Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen<br> Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Aufbewahrungsbox
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt:
25
Typ:
PH 2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.