Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttopfscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451186
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451186
EAN/GTIN:
     4002395138746
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Zum schnellen Abschleifen von dickeren Betonschichten<br> Zum ebenmäßigen Anschleifen von Beton-, Granit- und Natursteinoberflächen<br> Für Kantenschliffarbeiten wie z.B. Abschleifen hoher Kanten von Beton, Granit und Natursteinfliesen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Anzahl Segmente:
20
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Fliesenkleber:
Bedingt
Granit:
Bedingt
Höhe Diamant Topfscheibe:
21 mm
Inhalt:
1
Kalksandstein, hart:
Ja
Kalksandstein, weich und bruchrau:
Bedingt
Marmor:
Bedingt
Menge:
1
Porenbetonsteine:
Ja
Porphyr:
Bedingt
Segmenthöhe:
5 mm
Trockenbauwand:
Bedingt
Typ:
DCWU 125
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.