Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451482
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451482
EAN/GTIN:
     4002395163939
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl. Nicht geeignet für Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Typ:
SG 27 / 125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.