Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451502
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451502
EAN/GTIN:
     4002395162055
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125x6
schruppscheibe 125 mm
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl und unlegiertem Werkzeugstahl<br> Eigenschaften: harte Schruppscheibe mit langer Lebensdauer und guten Schruppeigenschaften
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Breite:
6 mm
Inhalt:
1
Scheibendurchmesser:
125 mm
Typ:
SG 27 / 125
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,1025*
€ 63,19198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,6725*
€ 60,30028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,9025*
€ 57,00398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.